AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THYTRONIC - THY0171600B T160B- TRASF.TOROID.CHIUSO D160MM (RMT/B - 0171600B

copiacopia
THYTRONIC - THY0171600B T160B- TRASF.TOROID.CHIUSO D160MM (RMT/B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 950 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Diametro dell'apertura - 160 mm

  • Apertura in larghezza - 276...276 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074165056

Codice prodotto

THY0171600B

Cod. produttore

0171600B

Produttore

THY

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

950 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Diametro dell'apertura:

160 mm

Apertura in larghezza:

276...276 mm

Apertura in altezza:

273...273 mm

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

T160B -TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo chiuso diametro interno 160mm per RMT/ B con reg. 300A