AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THYTRONIC - THY017160AB TA160B-TRASF.TOROID.APRIBILE D160MM (RMT - 017160AB

copiacopia
THYTRONIC - THY017160AB TA160B-TRASF.TOROID.APRIBILE D160MM (RMT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 240 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Diametro dell'apertura - 160 mm

  • Apertura in larghezza - 276...276 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073369455

Codice prodotto

THY017160AB

Cod. produttore

017160AB

Produttore

THY

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

240 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Diametro dell'apertura:

160 mm

Apertura in larghezza:

276...276 mm

Apertura in altezza:

281...281 mm

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

TA160B -TRASF.TOROIDALE nucleo apribile, diam. interno 160mm per RMT/ B con reg. 300A