AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THYTRONIC - THY0172100B T210B-TRASF.TOROIDALE CHIUSO D210MM (RMT - 0172100B

copiacopia
THYTRONIC - THY0172100B T210B-TRASF.TOROIDALE CHIUSO D210MM (RMT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 950 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Diametro dell'apertura - 210 mm

  • Apertura in larghezza - 325...325 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021310439

Codice prodotto

THY0172100B

Cod. produttore

0172100B

Produttore

THY

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

950 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Diametro dell'apertura:

210 mm

Apertura in larghezza:

325...325 mm

Apertura in altezza:

332...332 mm

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

T210B -TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo chiuso diametro interno 210mm per RMT/ B con reg. 300A