AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THYTRONIC - THY01735000 T350- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D350MM - 01735000

copiacopia
THYTRONIC - THY01735000 T350- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D350MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 950 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Diametro dell'apertura - 350 mm

  • Con protezione contro i contatti accidentali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073387572

Codice prodotto

THY01735000

Cod. produttore

01735000

Produttore

THY

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

950 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Diametro dell'apertura:

350 mm

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

T350 - TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo chiuso, diametro interno 350mm - RESINATO