TRENDFIN S.R.L. - TRDAT087251 RAM 2950-87,5-400 V IP 54 AMPLIABILE - AT087251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449075617028
Codice prodotto
TRDAT087251
Cod. produttore
AT087251
Produttore
TRD
Tensione nominale:
400...400 V
•struttura metallica da interno •grado di protezione a porta chiusa: IP30 cofano anteriore ribaltabile con chiusura di sicurezza a vite •colore grigio chiaro RAL 7035 •alimentazione trifase senza neutro •sezionatore generale sottocarico •ingresso cavi dall' alto •regolatore a microprocessore VARACTOR 180 •protezione con fusibili NH00 tipo ACR •condensatori EPCOS in polipropilene metallizato con dispositivo antiscoppio •contattori tripolari HD, a comando elettronico SUPERTEC con resistenze di inserzione asgancio automatico •dimensioni 510x775x280