AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUDW022DS-50 FREE - DW022DS-50

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUDW022DS-50 FREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 50...50

  • Taglia (US/CA) - L

  • Sesso - Uomini

  • Modello da bambino - no

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071923307

Codice prodotto

UGUDW022DS-50

Cod. produttore

DW022DS-50

Produttore

UGU

Dimensione:

50...50

Taglia (US/CA):

L

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Colore:

Beige

Con strisce riflettenti:

Materiale:

Cotone

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Desert Sand