U-GROUP SRL - UGUDW022GM-46 FREE - DW022GM-46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 46...46
Taglia (US/CA) - S
Sesso - Uomini
Modello da bambino - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Dont Worry
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546185100
Codice prodotto
UGUDW022GM-46
Cod. produttore
DW022GM-46
Produttore
UGU
Dimensione:
46...46
Taglia (US/CA):
S
Sesso:
Uomini
Modello da bambino:
no
Colore:
Grigio
Con strisce riflettenti:
sì
Materiale:
Cotone
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Ritardante la fiamma:
no
Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Grey Meteorite