AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUDW022GM-52 FREE - DW022GM-52

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUDW022GM-52 FREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 52...52

  • Taglia (US/CA) - L

  • Sesso - Uomini

  • Modello da bambino - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546185131

Codice prodotto

UGUDW022GM-52

Cod. produttore

DW022GM-52

Produttore

UGU

Dimensione:

52...52

Taglia (US/CA):

L

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Colore:

Grigio

Con strisce riflettenti:

Materiale:

Cotone

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno elasticizzato; porta martelloregolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. Composizione: 60% cotone - 40% poliestere - 300 gr/m². Colore Grey Meteorite