U-GROUP SRL - UGUDW024RM-3XL METROPOLIS - DW024RM-3XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 62...62
Taglia (US/CA) - XXXL
Sesso - Uomini
Modello da bambino - no
Lunghezza vestito - Giacca corta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Dont Worry
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449071746333
Codice prodotto
UGUDW024RM-3XL
Cod. produttore
DW024RM-3XL
Produttore
UGU
Dimensione:
62...62
Taglia (US/CA):
XXXL
Sesso:
Uomini
Modello da bambino:
no
Lunghezza vestito:
Giacca corta
Colore:
Rosso
Ritardante la fiamma:
no
Materiale:
Plastica
Peso del materiale:
310 g/m²
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Con strisce riflettenti:
no
Idrorepellente:
sì


