AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUDW024RM-L METROPOLIS - DW024RM-L

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUDW024RM-L METROPOLIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 52...54

  • Taglia (US/CA) - L

  • Sesso - Uomini

  • Modello da bambino - no

  • Lunghezza vestito - Giacca corta

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449071613925

Codice prodotto

UGUDW024RM-L

Cod. produttore

DW024RM-L

Produttore

UGU

Dimensione:

52...54

Taglia (US/CA):

L

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Lunghezza vestito:

Giacca corta

Colore:

Rosso

Ritardante la fiamma:

no

Materiale:

Plastica

Peso del materiale:

310 g/m²

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Con strisce riflettenti:

no

Idrorepellente:

Giacca Red Magma in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato. Tessuto: 96% poliestere, 4% elastene, membrana TPU, peso 310 gr/m²