AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUDW025DB-S CLIMB - DW025DB-S

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 46...46

  • Taglia (US/CA) - S

  • Colore - Blu

  • Con tasche -

  • Ritardante la fiamma - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449074067879

Codice prodotto

UGUDW025DB-S

Cod. produttore

DW025DB-S

Produttore

UGU

Dimensione:

46...46

Taglia (US/CA):

S

Colore:

Blu

Con tasche:

Ritardante la fiamma:

no

Materiale:

Tessuto misto

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Con strisce riflettenti:

no

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Peso del materiale:

0.16 kg/m²

Gilet da lavoro colore Deep Blue in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; fondo sagomato. Gilet per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE: 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 320 gr/m². NORMATIVA EU: CE EN ISO 13688:2013