AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUDW084DB-64 NIMBLE - DW084DB-64

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUDW084DB-64 NIMBLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Salopette - no

  • Trampolieri - no

  • Dimensione - 64...64

  • Taglia (US/CA) - 4XL

  • Sesso - Uomini

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449070749069

Codice prodotto

UGUDW084DB-64

Cod. produttore

DW084DB-64

Produttore

UGU

Salopette:

no

Trampolieri:

no

Dimensione:

64...64

Taglia (US/CA):

4XL

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Colore:

Blu

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Con strisce riflettenti:

no

Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:

no

Materiale:

Cotone

Peso del materiale:

200 g/m²

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Modello usa e getta:

no

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone da lavoro colore Deep Blue in policotone twill dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, porta badge, 2 tasche posteriori con pattina chiuse con velcro, 2 tasche porta ginocchiere con tessuto di rinforzo antiusura; fettuccia porta martello regolabile, regolazione in vita con elastico. Supporto di rinforzi per velcri, struttura del cavallo rinforzata, triple cuciture, passante tubolare posteriore. Bottone antigraffio. Pantalone per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Muratori. COMPOSIZIONE: 60% Cotone • 40% Poliestere • 200 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: EN 14404:2004+A1:2010, PPE CAT.1 - EN ISO 13688:2013