AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUEY041GM-XL ARTIC - EY041GM-XL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...58

  • Taglia (US/CA) - XL

  • Modello da bambino - no

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079407526

Codice prodotto

UGUEY041GM-XL

Cod. produttore

EY041GM-XL

Produttore

UGU

Dimensione:

56...58

Taglia (US/CA):

XL

Modello da bambino:

no

Sesso:

Uomini

Colore:

Grigio

Materiale:

Poliestere

Peso del materiale:

170 g/m²

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Ritardante la fiamma:

no

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Con riscaldamento:

no

Maglia da lavoro a mezza zip in micropile colore Grey Meteorite con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata. Maglia per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: micropile 100% poliestere • 180 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013