U-GROUP SRL - UGUEY123WB-L OCEAN - EY123WB-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Salopette - no
Trampolieri - no
Dimensione - 50...52
Taglia (US/CA) - L
Modello da bambino - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072179482
Codice prodotto
UGUEY123WB-L
Cod. produttore
EY123WB-L
Produttore
UGU
Salopette:
no
Trampolieri:
no
Dimensione:
50...52
Taglia (US/CA):
L
Modello da bambino:
no
Colore:
Blu
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Con strisce riflettenti:
no
Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:
no
Materiale:
Cotone
Peso del materiale:
220 g/m²
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Modello usa e getta:
no
Lunghezza:
Lunghezza 1/1








