U-GROUP SRL - UGUEY129GM-L SNUG GREY METEORITE - EY129GM-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - L
Colore - Grigio
Materiale - Cotone
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024726022
Codice prodotto
UGUEY129GM-L
Cod. produttore
EY129GM-L
Produttore
UGU
Taglia (US/CA):
L
Colore:
Grigio
Materiale:
Cotone
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Felpa full zip in French Terry non felpato. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Tasca sul petto con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in re ex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore. Per agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori. Composizione: 65% cotone - 35% poliestere - 310 gr/m² - Rinforzi antiusura in polyoxford 600D. Colore Grey Meteorite


