U-GROUP SRL - UGUEY132GI-XL SUMMER GREY IRON - EY132GI-XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 54...54
Taglia (US/CA) - XL
Colore - Grigio
Con strisce riflettenti - no
Materiale - Cotone
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449075057558
Codice prodotto
UGUEY132GI-XL
Cod. produttore
EY132GI-XL
Produttore
UGU
Dimensione:
54...54
Taglia (US/CA):
XL
Colore:
Grigio
Con strisce riflettenti:
no
Materiale:
Cotone
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Lunghezza:
Lunghezza fino al ginocchio
Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro. Due ampi tastoni laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigraf o. Doppio tessuto di rinforzo sulla parteposteriore. Nastro rosso/re ex su passante tubolare posteriore Vestibilità Slim-Fit. Composizione: 97% cotone - 3% spandex - 220gr/m². Colore Grey Iron


