AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUHY015GM-46 SMILE - HY015GM-46

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUHY015GM-46 SMILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 46...46

  • Taglia (US/CA) - S

  • Colore - Grigio

  • Con strisce riflettenti - no

  • Materiale - Cotone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072102145

Codice prodotto

UGUHY015GM-46

Cod. produttore

HY015GM-46

Produttore

UGU

Dimensione:

46...46

Taglia (US/CA):

S

Colore:

Grigio

Con strisce riflettenti:

no

Materiale:

Cotone

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone da lavoro Grey Meteorite dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. 60% cotone - 40% poliestere - 245 gr/m²