AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUHY015SG-50 SMILE - HY015SG-50

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUHY015SG-50 SMILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 50...50

  • Taglia (US/CA) - L

  • Colore - Grigio

  • Con strisce riflettenti - no

  • Materiale - Cotone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073536369

Codice prodotto

UGUHY015SG-50

Cod. produttore

HY015SG-50

Produttore

UGU

Dimensione:

50...50

Taglia (US/CA):

L

Colore:

Grigio

Con strisce riflettenti:

no

Materiale:

Cotone

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone da lavoro Stone Grey dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. 60% cotone - 40% poliestere - 245 gr/m²