AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUHY017BC-46 PARTY - HY017BC-46

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUHY017BC-46 PARTY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Salopette - no

  • Trampolieri - no

  • Dimensione - 46...46

  • Taglia (US/CA) - S

  • Sesso - Uomini

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768434521

Codice prodotto

UGUHY017BC-46

Cod. produttore

HY017BC-46

Produttore

UGU

Salopette:

no

Trampolieri:

no

Dimensione:

46...46

Taglia (US/CA):

S

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Colore:

Nero

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Con strisce riflettenti:

no

Materiale:

Cotone

Qualità del materiale:

Poliestere

Peso del materiale:

245 g/m²

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Modello usa e getta:

no

Lunghezza:

Corto

Ritardante la fiamma:

no

Bermuda colore Black Carbon dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture. Bottone antigraffio. Si abbina al Gilet Fun e alla Giacca Shake. Bermuda per Agricoltori, Autotrasportatori, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE: 60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013