AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUHY018SG-L FUN - HY018SG-L

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUHY018SG-L FUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 52...54

  • Taglia (US/CA) - L

  • Taglia unica - no

  • Colore - Grigio

  • Con tasche -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079039260

Codice prodotto

UGUHY018SG-L

Cod. produttore

HY018SG-L

Produttore

UGU

Dimensione:

52...54

Taglia (US/CA):

L

Taglia unica:

no

Colore:

Grigio

Con tasche:

Ritardante la fiamma:

no

Materiale:

Tessuto misto

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Con strisce riflettenti:

no

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Peso del materiale:

0.26 kg/m²

Gilet da lavoro colore Stone Grey dotato di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; rete traspirante interna su schiena. Rinforzi di supporto per velcri. Si abbina al Pantalone Smile e al Bermuda Party. Gilet per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri. COMPOSIZIONE: 60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013