U-GROUP SRL - UGUHY107DB-50 GRIN - HY107DB-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 50...50
Taglia (US/CA) - L
Colore - Blu
Con strisce riflettenti - no
Materiale - Cotone
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076193378
Codice prodotto
UGUHY107DB-50
Cod. produttore
HY107DB-50
Produttore
UGU
Dimensione:
50...50
Taglia (US/CA):
L
Colore:
Blu
Con strisce riflettenti:
no
Materiale:
Cotone
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Ritardante la fiamma:
no
Pantalone Deep Blue con fodera interna in morbida e calda flanella pre-lavata, dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia. Bottone antigraffio. Composizione esterno: 60% cotone - 40% poliestere - Twill 245 gr/m². Composizione interno: fodera in flanella - 100% poliestere - 160 gr/m²