AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUHY108BC-M MATE - HY108BC-M

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giacca

  • Dimensione - 48...50

  • Taglia (US/CA) - M

  • Sesso - Uomini

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070641028

Codice prodotto

UGUHY108BC-M

Cod. produttore

HY108BC-M

Produttore

UGU

Modello:

Giacca

Dimensione:

48...50

Taglia (US/CA):

M

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Lunghezza vestito:

Giacca corta

Versione cappuccio:

Nessuno

Colore:

Nero

Ritardante la fiamma:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Con strisce riflettenti:

no

Idrorepellente:

Lavabile in lavatrice:

Bomber da lavoro robusto colore Black Carbon con maniche staccabili, idrorepellente e con interno in micropile. Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno in morbido microfleece. Cappuccio a scomparsa regolabilein nylon. Inserti antiusura sulle spalle; dettagli reflex posteriori. Bomber per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori. COMPOSIZIONE: Esterno: 100% Poliestere 300D; Interno: Micropile / Nylon 100% Poliestere. CONSERVAZIONE DEL CAPO: Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell’imballaggio d’origine, al riparo dalla luce, dall’umidità e dalle polveri. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati. CE MARKING: UNI EN ISO 13688:2013; EN 14058