AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUPE114BC-4XL QUICK - PE114BC-4XL

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUPE114BC-4XL QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giacca

  • Dimensione - 64...64

  • Taglia (US/CA) - 4XL

  • Sesso - Uomini

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001022424371

Codice prodotto

UGUPE114BC-4XL

Cod. produttore

PE114BC-4XL

Produttore

UGU

Modello:

Giacca

Dimensione:

64...64

Taglia (US/CA):

4XL

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Lunghezza vestito:

Giacca corta

Versione cappuccio:

Rimovibile

Colore:

Nero

Ritardante la fiamma:

no

Materiale:

Plastica

Peso del materiale:

310 g/m²

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Con strisce riflettenti:

Idrorepellente:

Modello usa e getta:

no

Lavabile in lavatrice:

Giacca colore Black Carbon in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente, tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; maniche preformate per vestibilità ottimale; cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto reflex; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato;coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca. Inserti reflex per garantire la massima visibilità. COMPOSIZIONE: 96% poliestere • 4% elastene • Membrana TPU • 320 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: EN 14058, EN ISO 13688:2013