U-GROUP SRL - UGUPE119GM-3XL TASTY - PE119GM-3XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - XXXL
Colore - Grigio
Materiale - Poliestere
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Performance
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001022010895
Codice prodotto
UGUPE119GM-3XL
Cod. produttore
PE119GM-3XL
Produttore
UGU
Taglia (US/CA):
XXXL
Colore:
Grigio
Materiale:
Poliestere
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Felpa full-zip in tessuto jersey scuba elasticizzato. Cappuccio sso con fettuccia reflex sul bordo. Due tasche frontali. Tasca multimediale sul petto lato destro con uscita per auricolare tecnologia Free Sound. Zip centrale con doppio cursore. Polsini e cintura in resistente costina elasticizzata. Fori di aerazione posizionati sotto le ascelle per garantire un miglior comfort. Logo U-Power “testa di leone” ricamato tono su tono su braccio sinistro. Felpa full-zip da lavoro per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici, Imprese di pulizia. Colore Grey Meteorite


