U-GROUP SRL - UGURL20023-42 KICK S3 CI SRC - RL20023-42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 42
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072231586
Codice prodotto
UGURL20023-42
Cod. produttore
RL20023-42
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
42
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC


