U-GROUP SRL - UGURL20036-35 POINT S1P SRC - RL20036-35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Modello - Basso
Taglia scarpe (Europa) - 35
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Stoffa / Pelle
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449074702794
Codice prodotto
UGURL20036-35
Cod. produttore
RL20036-35
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Modello:
Basso
Taglia scarpe (Europa):
35
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Stoffa / Pelle
Con fodera interna:
sì
Materiale della fodera interna:
Tessile
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Antiscivolo:
sì
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344: 2011:
SRC
Sesso:
Uomini
Con puntale protettivo:
sì
Materiale del puntale protettivo:
Alluminio
Con piastra antiperforazione:
sì
Con protezione metatarsale:
no
Con caviglie rinforzate:
no
Categoria di sicurezza delle calzature secondo ISO 20345: 2011:
S1P
Modello da bambino:
no
Ortopedico:
no
Con intersuola:
sì
Materiale dell'intersuola:
Plastica
Antibatterico:
no
Testato ESD:
sì
Con solette rimovibili:
sì








