U-GROUP SRL - UGURL20241-38 JUNE S1 SRC - RL20241-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 38
Colore - Bianco
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073374442
Codice prodotto
UGURL20241-38
Cod. produttore
RL20241-38
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
38
Colore:
Bianco
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
no
Scarpe antinfortunistiche bianche, totalmente "Metal free"basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e microfibra Lucky, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1 SRC


