U-GROUP SRL - UGURL20426-43 DEA S1P SRC - RL20426-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 43
Colore - Blu
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076454066
Codice prodotto
UGURL20426-43
Cod. produttore
RL20426-43
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
43
Colore:
Blu
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC


