AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGURR10236-47 BONDE S3 SRC - RR10236-47

copiacopia
U-GROUP SRL - UGURR10236-47 BONDE S3 SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Taglia scarpe (Europa) - 47

  • Colore - Marrone

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449074391684

Codice prodotto

UGURR10236-47

Cod. produttore

RR10236-47

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Taglia scarpe (Europa):

47

Colore:

Marrone

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in textile ultra traspirante, inserti in Mesh traspirante, puntaleAirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC