U-GROUP SRL - UGUSK048GP-L WIND - SK048GP-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura delle calze - 44...47
Percentuale di cotone - 39 %
Materiale - Tessuto misto
Colore - Grigio
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013768545067
Codice prodotto
UGUSK048GP-L
Cod. produttore
SK048GP-L
Produttore
UGU
Misura delle calze:
44...47
Percentuale di cotone:
39 %
Materiale:
Tessuto misto
Colore:
Grigio
Calza pariscarpa Grey Palladium da lavoro in Coolmax® con fasce stretch multidimensionali a compressione graduata tecnologia PowerFit con proprietà defaticanti che favoriscono la corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canalidi ventilazione per un’ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort. Inserto con proprietà antistatiche. Punta e tallone antiusura. Calza pariscarpa per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: 39% COOLMAX® • 39% COTONE • 14% NYLON • 7% ELASTANE • 1% ANTISTATICO


