U-GROUP SRL - UGUSN20056-44 TROPHY S1P SRC - SN20056-44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 44
Colore - Blu
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449079813860
Codice prodotto
UGUSN20056-44
Cod. produttore
SN20056-44
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
44
Colore:
Blu
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Scarpe con tomaia CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, insoffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.


