AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUUA10324-40 DEVASTATE RS S3 SRC - UA10324-40

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUUA10324-40 DEVASTATE RS S3 SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Taglia scarpe (Europa) - 40

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Con piastra antiperforazione - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449079215305

Codice prodotto

UGUUA10324-40

Cod. produttore

UA10324-40

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Taglia scarpe (Europa):

40

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Con piastra antiperforazione:

no

Scarpe con tomaia in pelle grana mina idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint