U-GROUP SRL - UGUUA10584-43 GRAVEL RS S3 HRO HI CI SRC - UA10584-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 43
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449074269709
Codice prodotto
UGUUA10584-43
Cod. produttore
UA10584-43
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Taglia scarpe (Europa):
43
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Concept Plus, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/Nitrile, RS S3 HRO HI CI SRC


