AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SRL - UGUUF10074-41 HENRY S3 SRC - UF10074-41

copiacopia
U-GROUP SRL - UGUUF10074-41 HENRY S3 SRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Taglia scarpe (Europa) - 41

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449072819852

Codice prodotto

UGUUF10074-41

Cod. produttore

UF10074-41

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Taglia scarpe (Europa):

41

Colore:

Nero

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Sesso:

Uomini

Con piastra antiperforazione:

Scarpa da lavoro mod. HENRY certificata S3 (resistente all'acqua) SRC (antiscivolo) modello alto riposndente alla normativa UNI 11583:2015 "Scarpa con requisiti di sicurezza e protezione per il lavoro sui tetti inclinati". Tomaia in pelle fiore pull-up idrirepellente morbida e resistente. Puntale: AirToe in alluminio. Suola in tessuto antiperforaione. Traspirante. Calzata 11 pianta larga per il massimo comfort. Misure disponibili su ordinazione: 35-48