U-GROUP SRL - UGUWN20016-43 MATCH S1P SRC - WN20016-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 43
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001022261860
Codice prodotto
UGUWN20016-43
Cod. produttore
WN20016-43
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Taglia scarpe (Europa):
43
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti mesh traspiranti, griglia iniettata. Fodera Wing Tex. Puntale Airtoe Composite. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata 11 Mondopoint pianta larga


