UNOEFFE (DURACELL) - GIT245 DURACELL DL 245 ULTRA (2CR5) - 245

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 6 V
Capacità - 1400 mAh
Designazione IEC - 2 CR 5
Modello - Litio
Confezione
6 PZ
EAN
8001021610423
Codice prodotto
GIT245
Cod. produttore
245
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
6 V
Capacità:
1400 mAh
Designazione IEC:
2 CR 5
Modello:
Litio
Lunghezza:
17 mm
Altezza compresi poli:
45 mm
Larghezza:
34 mm
Peso:
38.6 g
Sia che la vostra fotocamera richieda una batteria piatta, o una di dimensioni "non-standard", Duracell ne offre di diversi tipi per soddisfare le necessità del tuo apparecchio fotografico.


