UNOEFFE (DURACELL) - GIT371370 DURACELL D 370/371 - 371370
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Modello - Ossido di argento / Zinco
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 40 mAh
Designazione IEC - SR 69
Confezione
1 PZ
EAN
5000394067868
Codice prodotto
GIT371370
Cod. produttore
371370
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
40 mAh
Designazione IEC:
SR 69
Altezza compresi poli:
2.05 mm
Diametro:
9.5 mm
Peso:
0.61 g



