UNOEFFE (DURACELL) - GIT675 DURACELL EASY TAB HEARING 675 - 675

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Modello - Zinco / aria
Tensione nominale - 1.4 V
Capacità - 610 mAh
Altezza compresi poli - 5.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021971944
Codice prodotto
GIT675
Cod. produttore
675
Produttore
GIT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Modello:
Zinco / aria
Tensione nominale:
1.4 V
Capacità:
610 mAh
Altezza compresi poli:
5.4 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.8 g
La batteria per apparecchi acustici Duracell Easy Tab, è facile da usare, sostituire e togliere. Una linguetta molto lunga ne facilita la manipolazione, e la sua confezione leggera è facile da aprire