AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNOEFFE (DURACELL) - GITMN11 DURACELL MN 11 - MN11

copiacopia
UNOEFFE (DURACELL) - GITMN11 DURACELL MN 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Altri

  • Modello - Alcali-Manganese

  • Tensione nominale - 6 V

  • Capacità - 33 mAh

  • Altezza compresi poli - 16.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5000394015159

Codice prodotto

GITMN11

Cod. produttore

MN11

Produttore

GIT

Indicazione della dimensione:

Altri

Modello:

Alcali-Manganese

Tensione nominale:

6 V

Capacità:

33 mAh

Altezza compresi poli:

16.5 mm

Diametro:

10.22 mm

Peso:

4 g

Trova l'energia e l'affidabilità di cui hai bisogno per i tuoi dispositivi importanti come portachiavi, allarme per l'auto e GPS. Puoi contare su Duracell per l'energia di cui hai più bisogno.