URMET (ELKRON) - EKO80SB6000121 FM500 PULSANTE A RIARMO DIG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033959744925
Codice prodotto
EKO80SB6000121
Cod. produttore
80SB6000121
Produttore
UTD
Pulsante a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito.I pulsanti antincendio vengono utilizzati per la segnalazione manuale di un allarme. Per il modello a riarmo è sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro, affinchè questo si sposti verso l’interno azionando lo switch. Con i pulsanti viene fornito uno strumento per riarmare il vetrino e aprire il coperchio. L’accensione del LED rosso indica lo stato di allarme. Certificato EN 54parte 11 e 17 (1293-CPD-0135).