AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/124 RIVEL. I.R DA INCASSO MAGIC

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/124 RIVEL. I.R DA INCASSO MAGIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

  • Corrente di esercizio - 15 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156021260

Codice prodotto

UTD1033/124

Cod. produttore

1033/124

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

15 mA

Tensione di esercizio:

10...15 V

Altezza:

44 mm

Larghezza:

25 mm

Profondità:

40 mm

Rivelatore infrarosso per interni per installazioni speciali. Può essere installato in moduli ad incasso Magic