AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/132 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA - 1033/132

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/132 RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

  • Tensione di esercizio - 12...12 V

  • Altezza - 107 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156056514

Codice prodotto

UTD1033/132

Cod. produttore

1033/132

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

107 mm

Larghezza:

61.5 mm

Profondità:

43.5 mm

Rivelatore a doppia tecnologia, certificato EN50131-2-4. L'uso delle 2 tecnologie (infrarosso e microonde) garantisce un'alta immunità dai falsi allarmi in condizioni a rischio, senza compromettere l'affidabilità della protezione. Caratteristiche principali: - Rilevatore volumetrico costituito da un IRP + MW a 10,525 GHz - Alimentazione: 12V +/- 3V- - Assorbimento Max : 22mA - Portata regolabile ( tramite trimmer) - Portata massima 12m Angolo di apertura 90° - Lente Fresnel 18 fasci su 4 piani + fascio basso di prossimità - LED OFF - Fissaggio parete o angolo - Snodo per fissaggio parete o soffitto (opzionale cod. 1033/119) - Dimensioni: 61,5 (L) x 10,8 (H) x 47,5 (P) mm