URMET SPA - UTD1033/164 RIVEL.I.R. DA INCASSO LIVING - 1033/164

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio - 15 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8021156021314
Codice prodotto
UTD1033/164
Cod. produttore
1033/164
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Superficie (per monitorare in ampiezza)
Corrente di esercizio:
15 mA
Tensione di esercizio:
10...15 V
Altezza:
44 mm
Larghezza:
25 mm
Profondità:
40 mm


