AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/207 CONTATTO FILO P/TAPPARELLE - 1033/207

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/207 CONTATTO FILO P/TAPPARELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156021659

Codice prodotto

UTD1033/207

Cod. produttore

1033/207

Produttore

UTD

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Colore:

Bianco

Rivelatore in grado di segnalare il sollevamento, strappo o taglio di saracinesche e tapparelle. Viene installato all'interno del cassonetto dell'avvolgibile. Deve essere utilizzato in abbinamento alla scheda d’analisi 1033/209. Materiale termoplastico beige - Connessione: 2 fili da 10 cm - sez. 0,35 mm. quadrati.