AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/268 INFRAROSSO PASS. AXOLUTE NERO

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/268 INFRAROSSO PASS. AXOLUTE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 140 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156040155

Codice prodotto

UTD1033/268

Cod. produttore

1033/268

Produttore

UTD

Area di copertura:

140 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

9 mA

Tensione di esercizio:

10...15 V

Barriera a doppio raggio ad infrarosso attivo, portata 60 mIdonea per installazioni in colonna o in luoghi protetti dalle intemperie.Ideale per le applicazioni in campo residenziale e terziario. Barriera per protezioni perimetrali di aree esterne ed interne a doppio raggio confrequenza selezionabile dei raggi (4 canali) per evitare interferenze. Portata maxesterno (interno): 60m (120m), alimentazione: 10,5ö30Vcc, assorbimento: 85mA,tempo di risposta: 50ö700ms (regolabile), uscita allarme: contatti pulitiNC-NA28Vcc-0,2A, uscita tamper: contatto pulito NC 28Vcc-0,2A, led rosso di segnalazioneallarme, led giallo di attenuazione raggio, peso: 924gr (TX+RX), grado di protezione:IP55, installazione a muro o su palo, dimensioni (L x A x P): 76 x 181 x 77 mm.