AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/283 BARRIERA MULT.IR ATTIVI SINCR. - 1033/283

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/283 BARRIERA MULT.IR ATTIVI SINCR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

  • Corrente di esercizio - 73 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156029495

Codice prodotto

UTD1033/283

Cod. produttore

1033/283

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

73 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

1030 mm

Larghezza:

25 mm

Profondità:

23 mm

Minibarriera a raggi infrarossi. Tra le caratteristiche più importanti vi sono la portata selezionabile fino a 20 m, la possibilità di programmare i fasci come lineari o incrociati, il grado di protezione IP 55 e l’omologazione IMQA 2 livello.- Copertura: 4 raggi - Assorbimento max a riposo del TX: 20 mA - Assorbimento max. in allarme del TX: 73 mA - Assorbimento max a riposo del RX: 26 mA - Assorbimento max. in allarme del RX: 24 mA - Altezza: 1 m - Dimensioni: 25 (L) x 1.030 (H) x 23 (P) mm. - Peso: 500 g - Portata: 10 m esterna, 20 m interna - Tensione nominale d’alimentazione RX - TX.: 12Vcc - Gestione tempi d’intervento: > 0.1 s (per interruzione di 2 raggi adiacenti) - 1 s (per interruzione di 1 solo raggio) - Lunghezza d'onda di lavoro emettitori IR: 940 nm - Caratteristica del segnale emesso: trasmissione in PM (pulse mode) '- Temperatura di funzionamento certificata (CEI 79.2): -25°C - +55°C - Contatto relè d’allarme: 0,1 A @ 24Vcc con prot. in serie R=10 Ohm - Micro antimanomissione/antiasportazione: 50 mA @ 12Vcc