URMET SPA - UTD1033/285 BARRIERA MULT.IR ATTIVI SINCR. - 1033/285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Corrente di esercizio - 127 mA
Tensione di esercizio - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8021156029464
Codice prodotto
UTD1033/285
Cod. produttore
1033/285
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Corrente di esercizio:
127 mA
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
2020 mm
Larghezza:
25 mm
Profondità:
23 mm


