AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/393 BARRIERA A DOPPI.IR TX+RX 120M - 1033/393

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/393 BARRIERA A DOPPI.IR TX+RX 120M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 120 °

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156042302

Codice prodotto

UTD1033/393

Cod. produttore

1033/393

Produttore

UTD

Area di copertura:

120 °

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

90 mA

Tensione di esercizio:

10...30 V

Altezza:

180 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

75 mm

Con protezione antimascheramento:

Barriera a doppio raggio ad infrarosso attivo, idonea per installazioni in colonna o in luoghi protetti dalle intemperie. Ideale per le applicazioni in campo residenziale e terziario