AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/703 CONTATTO MAGN. OTTONE DA INC. - 1033/703

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/703 CONTATTO MAGN. OTTONE DA INC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156021611

Codice prodotto

UTD1033/703

Cod. produttore

1033/703

Produttore

UTD

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Colore:

Altri

Contatto magnetico ad incasso per porte di legno.- Materiale in ottone tornito - Montaggio da incasso - 2 fili d’allarme - 2 fili ’antimanomissione - Adatto per porte di legno - Foro di montaggio: Ø 8 mm - Lunghezza: 33 mm