AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1033/705 CONTATTO MAGN.INC. PORTE BASC. - 1033/705

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1033/705 CONTATTO MAGN.INC. PORTE BASC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156021635

Codice prodotto

UTD1033/705

Cod. produttore

1033/705

Produttore

UTD

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Altri

Contatto magnetico ad alta sicurezza, da montare su porte basculanti.- Materiale in alluminio pressofuso brillantato (resiste al passaggio di ruote d’autocarri pesanti) - Cavo 4 fili di cui 2 per antimanomissione guaina di protezione - Cavo in uscita d’acciaio plastificato da 1 m di lunghezza - Dimensioni contatto: 130 (L) x 42 (H) x 15 (P) mm - Dimensioni magnete: 98 (L) x 30 (H) x 25 (P) mm